アズワン
アズワンの 分析・環境・測定器具
アズワンの ガス採取/発生
アズワンの 圧力調整器
精密圧力調整器
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
19801356
品番
GHN3-2
参考基準価格(税別)
¥34,000
販売価格(税込)
¥37,026
販売価格(税別)
¥
33,660
バスケットに入れる
クリーン洗浄し、組み立てており、分析用標準ガス・理化学機器用圧力調整器です。
接続口径
【入口】W22 14山右 袋ナット、【出口】Rc1/4バルブ
最大流量(L/min)
100
適合ガス
O2・N2・Ar・Air
減圧方式
1段式
一次側圧力(MPa)
15以下
調整圧力(MPa)
0.1〜0.6
圧力計(MPa)
(入口/出口)25/1.0
アズワン品番
2-759-01