精密圧力調整器

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 19801365 品番 GHSN3-He
参考基準価格(税別)¥45,800 販売価格(税込) ¥49,876
販売価格(税別)
45,342

クリーン洗浄し、組み立てており、分析用標準ガス・理化学機器用圧力調整器です。

接続口径【入口】0.825°-14山左 袋ナット、【出口】Rc1/4バルブ 最大流量(L/min)200 適合ガスHe 減圧方式1段式 一次側圧力(MPa)15以下 調整圧力(MPa)0.1〜0.6 圧力計(MPa)(入口/出口)25/1.0 アズワン品番2-759-03

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:241

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ガス採取/発生」にはこんなカテゴリがあります

シェアする