アズワン
アズワンの 分析・環境・測定器具
アズワンの ガス採取/発生
アズワンの 圧力調整器
精密圧力調整器
商品レビューを投稿する
33日以内出荷
返品不可
33日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
19801399
品番
GHSN1-H2
参考基準価格(税別)
¥57,400
販売価格(税込)
¥62,509
販売価格(税別)
¥
56,826
バスケットに入れる
クリーン洗浄し、組み立てており、分析用標準ガス・理化学機器用圧力調整器です。
接続口径
【入口】W22 14山左 袋ナット、【出口】M12×1.0(Φ6ホース継手)
材質(本体)
真鍮
最大流量(L/min)
30
適合ガス
H2
減圧方式
1段式
一次側圧力(MPa)
15以下
調整圧力(MPa)
0.1〜0.6
圧力計(MPa)
(入口/出口)25/1.0
流量計(L/min)
3〜30
アズワン品番
2-759-06