アズワン
アズワンの 研究関連用品・実験用必需品
アズワンの チューブ/ホース類
アズワンの 実験研究用フッ素チューブ/ホース
ラボランPFA(ナフロン(R))チューブ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
19801566
品番
-
参考基準価格(税別)
¥13,400
販売価格(税込)
¥14,593
販売価格(税別)
¥
13,266
バスケットに入れる
高温での機械的強度が高く、屈曲疲労に対しても丈夫です。充填剤、可塑剤などの添加剤を含まない純粋なフッ素樹脂チューブです。
長さ(m)
11
材質
PFA(フッ素樹脂)
仕様
ナフロン(R)
色
透明(有色含む)
使用温度範囲(℃)
-40〜+260
内径(Φmm)
1.59
規格
食品衛生法適合商品
内径×外径(Φmm)
1.59×3.17
外径(Φmm)
3.17
アズワン品番
2-795-04
注意
※ラボランとは・・・1割増量のお徳用パックです。