サイエンスオートクレーブ(16L)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード19801654 品番NCC-16LV
参考基準価格(税別)¥359,000 販売価格(税込) ¥393,800
販売価格(税別)
358,000

研究機関に適した小型オートクレーブ。2つの温度設定で滅菌を行い、短時間での連続滅菌が可能です。マイコン制御を搭載したセミオート型モデルです。タイマー設定が可能です。

仕様缶体容量(L):約16、缶体寸法(mm):Φ240×360、滅菌圧力(Pa):(121℃)0.1M、(132℃)0.2M、圧力計(Pa):ブルドン管式、0〜0.4M、電源(W):AC100V 50/60Hz 1200、付属品(mm):網カゴ(内寸法Φ190×265)、棚板、排水チューブ(2m) 材質本体外装/スチール(焼付塗装)、缶体/ステンレス(SUS304) 質量(kg)約26 制御方式マイコン制御式 外寸(mm)330×340×510 型番NCC-16LV 安全装置空焚き防止装置・安全弁・過電流保護装置・漏電保護・ドアロック検出・過昇温保護 タイマー設定(121℃)20〜99分、(132℃)5〜99分 温度設定範囲(℃)121/132 アズワン品番2-803-01

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「滅菌/消毒機器用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする