アズワン
アズワンの 撹拌・粉砕・混合関連
アズワンの ホモジナイザー
アズワンの ホモジナイザー/破砕機
ハイパワーホモジナイザー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
19801724
品番
ASG50
参考基準価格(税別)
¥64,600
販売価格(税込)
¥70,950
販売価格(税別)
¥
64,500
バスケットに入れる
負荷に負けない大きなトルクで作業が楽です。回転数が可変で3000rpmから8000rpmの間で回転制御できます。負荷の高いサンプルにも適しています。高いトルクのため、回転数が安定しています。
回転数(min
-1
[r.p.m])
3000〜8000
付属品
ペッスル×10本、ACアダプター
材質
ステンレス(SUS304)
寸法(mm)
170×50×26
質量(g)
145
タイプ
本体
出力(W)
50連続、70(最大)
電源
AC100V 50/60Hz 12V DC 5A
コード長さ(m)
3
型番
ASG50
モーター
ブラシレスDCモーター
機能
過昇温度防止機能
アズワン品番
2-822-01
商品タイプ
レンタル品はこちら
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000
商品説明動画
ハイパワーホモジナイザーASG50(2-822-01)
参考になった