DNT(大日本塗料)
オートミキシングパール
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
色
グラマーホワイト
グラマーホワイト
グラマーホワイト
ホワイト
ホワイト2H
ブライトホワイト
ファインホワイト
パールホワイト
ブルー
ブルーH
ブルー2H
ファストブルー
シャイニーブルー
ブラウン
ファインブラウン
シャイニーブラウン
アイアンカッパー
グリーンH
アイアングリーン
スーパーグリーン
ウルトラグリーン
ターコイズグリーン
ゴールド
ピュアゴールド
シャイニーゴールド
パープル
シャイニーパープル
レッド
シャイニーレッド
ブライトレッド
グリーンブルー
グリーンパープル
ウルトラレッド
ブライトバイオレット
ペールバイオレット
バイオレットグリーン
レディッシュホワイト
スーパーゴールド
ブライトゴールド
ブライトグリーンパール
全44種類を一覧で見る
内容量
1本(200g)
注文コード
19801802
品番
100AUC
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
下地処理の楽な2K塗料、抜群の塗り易さ、乾燥性に優れた2液型ベースコート
2液だから性能抜群、オールラウンド型2K塗料
色
グラマーホワイト
タイプ
添加用パール原色
危険等級
Ⅲ
有機溶剤中毒予防規則
第二種有機溶剤
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
RoHS指令(10物質対応)
対応
危険物の性状
非水溶性
塗料タイプ
アクリル・ウレタン樹脂系塗料
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。