アズワン
アズワンの 体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト
アズワンの ピペット/ピペッター/スポイト
アズワンの ピペット用スポイト/ピペッター
シリコンピペッター
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
黒
アズワン品番
2-833-01
適合
ピペット径:Φ6〜8mm
注文コード
19801819
品番
C43950005DA
参考基準価格(税別)
¥1,680
販売価格(税込)
¥1,829
販売価格(税別)
¥
1,663
バスケットに入れる
この商品は
色・アズワン品番・適合
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
3ヶ所にボールバルブが入っています。
色
黒
容量(mL)
50
材質
シリコンゴム
適合
ピペット径:Φ6〜8mm
アズワン品番
2-833-01