C43960015RE ゴムピペッター アズワン 19801889

 

C43960015RE ゴムピペッター アズワン 19801889
C43960015RE ゴムピペッター アズワン 19801889

ゴムピペッター

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード19801889品番C43960015RE
参考基準価格(税別)¥1,350販売価格(税込)¥1,471
販売価格(税別)
1,337

3ヶ所にボールバルブが入っています。

容量(mL)50材質合成ゴム適合ピペット径:Φ6~8mmアズワン品番2-834-03
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19801864
2024-04-19
用途: ホールピペットの操作
国立大学法人九州大学教育・研究機関

成形が甘く,ピペット接合部のバリにより漏れるものがある.
またバルブ部分の金属球がはずれやすい.
小口径(1mL)のピペットは適用外だとはわかるが,だいたいの製品は使えるのに,
この製品は中央の膨らみ部分を突き抜けて奥まで達してしまうので,全く使うことができない.

対象商品 : 19801864
2019-10-08
用途: 化学中和実験に使用
府内高等学校教育・研究機関

到着後、空気の出入りについてチェックしたが特に漏れもなく使用ができて問題はない。

対象商品 : 19801873
2018-11-14
用途: 実験で塩酸等の劇物に使用
学校法人日本大学教育・研究機関

劇薬を充電式のピペットで吸うと機械が薬の作用でサビてしまうが
このシンプルなピペッターなら壊れることなく使い続けられる

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ピペット/ピペッター/スポイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする