岩崎電気
岩崎電気の 電球
岩崎電気の 白熱電球
岩崎電気の 用途別電球
写真照明用アイランプ・フラッド(散光形)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
19802055
品番
PRF300W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,980
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
広範囲にわたって平均したやわらかな散光が得られます。
強い陰影を出さないため、被写体の主光源や補助光源としても適しています。
きめ細やかな撮影効果が得られます。
口金
E26
定格ランプ電力(W)
300
定格電圧(V)
100
全長(mm)
150
種類
フラッド(散光形)
相関色温度(K)
3200
全光束(Lm)
5200
定格寿命(時間)
100
ガラス球形式
R110