RF110V90WH 屋外投光用アイランプ 散光形 岩崎電気 19802125

RF110V90WH 屋外投光用アイランプ 散光形 岩崎電気 19802125
RF110V90WH 屋外投光用アイランプ 散光形 岩崎電気 19802125

屋外投光用アイランプ 散光形

(10件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
口金E26
電圧(V)110
種別100W散光形
定格ランプ電力(W)90
内容量1個注文コード19802125品番RF110V90WH
参考基準価格(税別)¥3,600販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
3,598

屋外でも、降雨中でも裸点灯できるように、外球に耐熱性の硬質ガラスを使用した投光用電球です。
工事現場の照明、看板、広告塔、建物の外廓などの照明に今や欠かせない電球です。

口金E26電球の種類白熱電球定格ランプ電力(W)90電圧(V)110種別100W散光形全長(mm)157種類レフ電球全光束(Lm)900ビームの開き(°)45定格寿命(時間)2000ビーム光束(Lm)350ガラス球形式R120軸光度(cd)800設置場所屋外
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-20
用途: 2Fベランダ用
その他業種

ソケットに入れる際、よほどしっかりと奥まで入れないと点灯しない。
最初、自分で取り替えたときに点灯せず、壁の中の配線の問題かと危惧した。
たまたま訪ねてきた大工さんにお願いして取り付けてもらったところ、最初、
この方も「ランプの形状がソケットと合っていないのでは」と言うほどだったが、再度かなり強くねじ込んでもらったらようやく点灯した。ランプの形状にやや問題があるかも。

対象商品 : 19802168
2023-12-30
用途: 屋外照明器具の交換用電球として
医療・福祉・介護関連業

予備用として発注しました。(すでに複数回購入・使用)
納期が、約3か月後との当初表示に驚きましたが、1か月未満での入荷。
これまで使用していますので、品質などは大丈夫と思います。
余裕をもって次回も発注致します。

対象商品 : 19802134
2024-01-03
用途: 倉庫内の作業
不動産業

倉庫内の作業で使用しています、夏場は発熱して熱くなります

対象商品 : 19802186
2022-04-04
用途: 作業場での照明として
株式会社中島製作所

作業場での手元作業を照らす照明として利用してるが他社製とそん色なく利用できます。

1が参考にしています
対象商品 : 19802152
2019-03-11
用途: 既設ランプの取替
山本電機

メーカー品で問題ありませんが強いていうなれば価格が安くなれば尚良しです

対象商品 : 19802134
2018-12-12
用途: 看板用
cutvox skipサービス業

とても明るく看板を照らしてくれてます。また買いたいです。

対象商品 : 19802152
2018-10-09
用途: 鮪を中心に商品製造している工場内照明
株式会社仙台鮪販売

鮮度がはっきり判別できます。また、交換までの期間が長いです。

対象商品 : 19802134
2016-11-14
用途: 屋外看板の照明
Salepepe飲食業

LED電球時代で、アイランプは探すのが困難でしたが、さすがネット通販は、瞬時に探し物に応えてくれます。助かりました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

白熱電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする