S-2780 冷却浸透剤スプレー スーパー助っ人君 鈴木油脂工業(SYK) 19802457

冷却浸透剤スプレー スーパー助っ人君

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本(420mL)注文コード19802457品番S-2780
参考基準価格(税別)¥2,200販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

錆が固着して取れないボルトやナットにスプレーするとマイナス44℃の冷却剤が急激に冷却。
この冷却効果でボルトやナットを瞬時に収縮させて、被固定体とわずかな隙間を発生させます。
この瞬間に高性能浸透潤滑剤が錆付いた部分に素早く浸透し、取り外しやすくします。
逆さ噴射もOK。

トラスコ品番779-8181使用温度範囲(℃)約-20~100危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.017L特性凍結浸透潤滑危険物の性状非水溶性
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19802457
2025-08-19
用途: 熱膨張利用のベアリングの挿入に
その他業種

常温のベアリングに30秒ほどスプレーすると真っ白になり、ちゃんと冷却されていることが確認できます。
充分冷却したところでベアリングを嵌めるとストレス無く「スコッ」と挿入されましたので、効果は確かです。

対象商品 : 19802457
2017-08-16
用途: ボルト抜き
株式会社ライナ

コストパフォーマンス的にはいいんじゃないかと思う。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-07

防錆スプレー/潤滑剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする