曜日別特売
L16-55BL コンベックス 巻尺タイプ タジマツール(TJMデザイン) 19802467

コンベックス 巻尺タイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード19802467品番L16-55BL
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥2,950販売価格(税込)¥3,213
販売価格(税別)
2,921

ヨンゴーゴーピッチ表示付きです。

材質テープ・バネ/SK85、ケース/ABS樹脂タイプロックテープ幅(mm)16テープ長さ(m)5.5アズワン品番2-2921-03
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする