マスキングテープ

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 19802485 品番 MT-001
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月9日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥1,170 販売価格(税込) ¥1,276
販売価格(税別)
1,160

糊残りが少なく、耐薬品性に優れたテープです。

テープ幅(mm)16 厚さ(μm)65 テープ長さ(m)66 材質基材/PET(ポリエチレンテレフタレート)、粘着剤/シリコン タイプ薄手 引張強度(kg)7/in 粘着力(N/25mm[gf])7.35(750) アズワン品番2-2986-02

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「実験用文具/備品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする