アズワン
アズワンの 研究関連用品・実験用必需品
アズワンの 実験用文具/備品
アズワンの ラボ用テープ/粘着シート
マスキングテープ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
19802494
品番
MT-001
参考基準価格(税別)
¥1,790
販売価格(税込)
¥1,958
販売価格(税別)
¥
1,780
バスケットに入れる
糊残りが少なく、耐薬品性に優れたテープです。
テープ幅(mm)
25
厚さ(μm)
65
テープ長さ(m)
66
材質
基材/PET(ポリエチレンテレフタレート)、粘着剤/シリコン
タイプ
薄手
引張強度(kg)
7/in
粘着力(N/25mm[gf])
7.35(750)
アズワン品番
2-2986-03