圧力調整器

商品レビューを投稿する
93日以内出荷返品不可 93日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 19802878 品番 GF2-2506-RQ-VO
参考基準価格(税別)¥41,400 販売価格(税込) ¥45,430
販売価格(税別)
41,300

ガス分析装置用標準・特殊ガス用に開発されたクリーン洗浄・組み立てタイプです。2段減圧式ですので、出口圧力が安定しています。

対象ガスO2 アズワン品番2-5172-13 継手入口/W22右袋ナット、出口/Φ6mmワンタッチチューブ継手またはRc1/4(PT1/4メネジ) 仕様側圧力計:入力/25MPa、出力/0.6MPa 材質本体/真鍮、弁シート/PTFE またはダイフロン、ダイアフラム/ニトリルゴム・PTFE 質量(kg)1.9 タイプボンベ取り付け型出口バルブ付き2段式 使用圧力入口/14.8MPa(MAX)、出口/0.4MPa(MAX) 流量25L/min

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ガス採取/発生」にはこんなカテゴリがあります

シェアする