GIKEN(川口技研)
ハイレバーNo.32 空錠セット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
仕上
サテンゴールド
ニッケル
サテンゴールド
ブラウン
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
19803062
品番
LS-32-1K13-SG
参考基準価格(税別)
¥5,320
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
材質
アルミ合金
仕様
LSミニケース錠
タイプ
小判座
仕上
サテンゴールド
適合扉厚(mm)
28~40
バックセット
51mm
表面仕上げ
メッキ+クリアー