曜日別特売
LS-32-4K13-Br ハイレバーNo.32 表示錠セット GIKEN(川口技研) 19803132

LS-32-4K13-Br ハイレバーNo.32 表示錠セット GIKEN(川口技研) 19803132
LS-32-4K13-Br ハイレバーNo.32 表示錠セット GIKEN(川口技研) 19803132
LS-32-4K13-Br ハイレバーNo.32 表示錠セット GIKEN(川口技研) 19803132

ハイレバーNo.32 表示錠セット

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
仕上ブラウン
内容量1セット注文コード19803132品番LS-32-4K13-Br
参考基準価格(税別)¥6,570販売価格(税込)¥5,828
販売価格(税別)
5,298
材質アルミ合金仕様LSミニケース錠タイプ小判座仕上ブラウン適合扉厚(mm)28~40バックセット51mm表面仕上げメッキ+クリアー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19803123
2020-01-16
用途: ドアノブ交換
サービス業

居室のドアノブが簡単に鍵付きに変わりました。大助かりです。他の通販では、見つからなかった型番でしたから、満足しています。

対象商品 : 19803123
2017-06-28
用途: 交換
Very wood建設業・工事業

使用していたドアの鍵が壊れたため交換しました。約20年前のドアでしたが少し加工をするだけで取り付けれました。近所のホームセンターより安価に購入できたのも嬉しかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドア錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする