フロストドライデシケーター

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 棚板数(枚)2 注文コード19803219 品番N-SFD-CB
参考基準価格(税別)¥173,000 販売価格(税込) ¥189,200
販売価格(税別)
172,000
この商品は棚板数など2種類から選べます 他の種類を見る

冷却除湿方式を採用し、スピーディーな除湿が可能です。静電容量式湿度センサーを採用し、低湿度域でも精度の高い湿度計側が可能です。安定した湿度管理を行いたい各種試料・精密機器・半導体関連商品の保管に適しています。設定湿度付近及び低湿度域では、自動的に消費電力を抑える省エネ設計です。フィンに氷結した水分を小型ファンにより自動解氷しますので、冷却フィン温度の上昇による庫内への湿度逆流入を抑えます。

アズワン品番2-7431-31 種別450×400×900mm 材質前面/ガラス 質量(kg)24 材質(本体)スチール塗装仕上げ 電源(V)AC100 50/60Hz 消費電力(W)通常時/90、省エネ時/55 内寸法(mm)410×365×840 棚板数(枚)2 電源コード(m)約2.5 温度センサーバンドキャップ温度センサー 湿度センサー静電容量式湿度センサー 棚板耐荷重(kg)約40/枚(等分布荷重時) 材質(棚板)鋼板 運転音(dB)前方1m地点:通常時/約51、省エネ時/約41 電源コード2Pプラグ付コード 外寸法(mm)450×400(496※背面の除湿ユニットを含む)×900 除湿方式ペルチェモジュールによる冷却除湿 解氷方式DCファン送風による解氷 湿度表示精度±6%※周囲温度25℃時 到達湿度(%RH)約15(12h後・庫内無負荷・25℃・60%RH時) 湿度設定範囲(%RH)5〜50(1%単位) 棚板調整ピッチ(mm)30 湿度制御方式相対湿度デジタル入力によるON/OFF制御
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「デシケーター類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする