種別1200×550×1652mm
材質前面/ガラス
質量(kg)102
材質(本体)スチール塗装仕上げ
電源(V)AC100 50/60Hz
消費電力(W)通常時/90、省エネ時/55
キャスターストッパー×2個付
材質(キャスター)ハードゴム
内寸法(mm)1160×515×1515
棚板数(枚)3
電源コード(m)約2.5
キャスター径(Φmm)50
温度センサーバンドキャップ温度センサー
湿度センサー静電容量式湿度センサー
棚板耐荷重(kg)約40/枚(等分布荷重時)
材質(棚板)鋼板
運転音(dB)前方1m地点:通常時/約51、省エネ時/約41
電源コード2Pプラグ付コード
外寸法(mm)1200×550(646※背面の除湿ユニットを含む)×1652
アズワン品番2-7431-33
除湿方式ペルチェモジュールによる冷却除湿
解氷方式DCファン送風による解氷
湿度表示精度±6%※周囲温度25℃時
到達湿度(%RH)約20(12h後・庫内無負荷・25℃・60%RH時)
湿度設定範囲(%RH)5〜50(1%単位)
棚板調整ピッチ(mm)60
湿度制御方式相対湿度デジタル入力によるON/OFF制御