高精度チュービングポンプ

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード19803368 品番TP-20SA
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月2日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥108,000 販売価格(税込) ¥117,700
販売価格(税別)
107,000

高精度ステッピングモーターで高流量でも安定した送液が可能です。高精度ステッピングモーターを使用していますので、精度・耐久性に優れています。回転数の再現性・安定性に優れていますので、負荷変動等にも強く安定した使用が可能です。呼び水の必要が無い自吸式です。

寸法(mm)120×180×200 質量(kg)2.4 材質(本体)スチール塗装 適合チューブ外径(Φmm)9・10 電源(V)AC100〜240(50/60Hz) 回転数(min-1[r.p.m])1〜250rpm モーターステッピングモーター 機能正転・逆転切替:有(LED表示) 適合材【チューブ】シリコン・タイゴン(R)・ファーメド(R) 適合チューブ内径(Φmm)6・7 流量(mL/min)5〜1000 ポンプ2ローラーポンプ アズワン品番2-7870-02 プラグ形状2Pプラグ(ACアダプター)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:265

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「液送/ポンプ類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする