樹脂板材 ABS樹脂板

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 19804549 品番 ABSN-050501
参考基準価格(税別)¥1,610 販売価格(税込) ¥1,760
販売価格(税別)
1,600
材質ABS樹脂 ナチュラル 公差0〜+1.5mm 板厚(mm)1 サイズ(mm)495×495 アズワン品番2-9227-01
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※製造後の温度変化などにより多少反りが発生することがあります。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:350

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19804567
2024-07-23
用途:
切削作業の材料として
その他業種

板物で困るのが、反っていたりめくれがあったりキズなどがあったりする事なのですが、大丈夫でした。
とてもきれいな状態で良かったです。

対象商品:
19804549
2024-05-10
用途:
DIY
鏡神社 様

劣化の少ないABSの薄板を探していたのでサイズ的のもちょうどよかった。屋外の環境で様子を見ているが特に変化は見られない。

対象商品:
19804558
2021-10-06
用途:
自家用車の外装パーツの作成
医療・福祉・介護関連業

車の外装を自作するために使用しました。厚みは切断・加工にはちょうどよく、塗装も問題なくできました。実際に装着してみて今後の耐久性などはどうか気になりますがほぼ満足のいく仕上がりなりました。

対象商品:
19804804
2021-06-02
用途:
車のABSエアロ修理
製造業

切りやすいし、熱で加工しやすいのでリピート買いです。

対象商品:
19804743
2021-04-08
用途:
スクーターの外装の修理
製造業

カウリングの欠けた部分を糸鋸で切り取り、修理するのに使用、思ったより加工はしやすかったです。

対象商品:
19804759
2020-04-10
用途:
模型作りのベースに。
その他業種

反りも無く梱包も丁寧にして頂けたので問題なく届きました。意外に重量が有りますが安物の糸ノコでも切り取れて加工し易く重宝しています。
ちょっとした加工で色んな物への応用が利く良い品だと思います。

対象商品:
19804558
2020-04-15
用途:
ABSで試作品作ろうとしている
製造業

先日届きました。梱包を解いたら中がものすごい嫌な臭いにおいがして、とても作業できる状態ではありませんでした。においが刺激的で身体にも悪そうで、仕方なく、外に置いて匂いが取れるまで放っておくしかありません。そんな訳でまだ匂いがするので作業に入ることもできません。今までいろいろな所でABS購入しましたが全くダメ評価しか出せません。

1人が参考にしています
対象商品:
19804585
2018-07-22
用途:
浴室浴槽エプロン下の水遮蔽として
その他業種

X方向Y方向ともに反っていたのは残念でした。製品として製造過程でこのようになるのはやむを得ないのかわかりませんが。アルミの支持材で反りを矯正して対応しました。製品紹介文に注意書きが必要かとも思いました。

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度はご不便をおかけして誠に申し訳ございません。
メーカーに確認しましたところ、不良品ではなく、製造工程で止むを得ず発生してしまうものになっており、また温度変化によっても多少反りが出る製品とのことでございました。
お客様のご指摘通り、担当部署に申し伝え商品に注意書きを追記致します。
今後とも宜しくお願い致します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする