※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アズワン
アズワンの 研究関連用品・実験用必需品
アズワンの 実験研究用素材
アズワンの 実験研究用シリコンゴムシート
ゴムマット(スチレン・ブタジエンゴム)
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
19804917
品番
IRC-G-3-1-5
参考基準価格(税別)
¥33,000
販売価格(税込)
¥36,190
販売価格(税別)
¥
32,900
バスケットに入れる
疲労軽減、スリップ防止等に効果的です。衝撃吸収効果、防音効果に優れています。
材質
スチレン・ブタジエンゴム
厚さ(mm)
3
色
緑
タイプ
タテ筋マット
硬さ
68
引張強度
4.9MPa
仕様
消防庁・(公財)日本防炎協会認定品
寸法(幅W×長さL)(m)
1×5
アズワン品番
2-9252-01