※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ゴムマット(スチレン・ブタジエンゴム)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 19804935 品番 IRC-N-3-1-5
参考基準価格(税別)¥33,000 販売価格(税込) ¥36,190
販売価格(税別)
32,900

疲労軽減、スリップ防止等に効果的です。衝撃吸収効果、防音効果に優れています。

材質スチレン・ブタジエンゴム 厚さ(mm)3 グレー タイプタテ筋マット 硬さ68 引張強度4.9MPa 仕様消防庁・(公財)日本防炎協会認定品 寸法(幅W×長さL)(m)1×5 アズワン品番2-9252-03

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする