エチレンプロピレンゴムシート

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 19805127 品番 -
参考基準価格(税別)¥1,230 販売価格(税込) ¥1,342
販売価格(税別)
1,220
材質エチレン・プロピレンゴム 厚さ(mm)2 寸法(mm)300×300 アズワン品番2-9302-01 規格JIS K 6380 該当番号:BAD6353 伸び(%)350 引張強度(MPa)7 硬さ(デュロメータA)65

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする