アズワン
アズワンの 研究関連用品・実験用必需品
アズワンの 実験研究用素材
アズワンの 実験研究用シリコンゴムシート
エチレンプロピレンゴムシート
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
19805179
品番
-
参考基準価格(税別)
¥9,400
販売価格(税込)
¥10,329
販売価格(税別)
¥
9,390
バスケットに入れる
材質
エチレン・プロピレンゴム
厚さ(mm)
3
寸法(mm)
1000×1000
アズワン品番
2-9303-03
色
黒
規格
JIS K 6380 該当番号:BAD6353
伸び(%)
350
引張強度(MPa)
7
硬さ(デュロメータA)
65