アズワン
アズワンの 研究関連用品・実験用必需品
アズワンの 実験研究用素材
アズワンの 実験研究用シリコンゴムシート
ニトリルゴムシート
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
19805233
品番
-
参考基準価格(税別)
¥4,790
販売価格(税込)
¥5,258
販売価格(税別)
¥
4,780
バスケットに入れる
材質
ニトリルゴム
厚さ(mm)
1
寸法(mm)
1000×1000
アズワン品番
2-9305-03
規格
JIS K 6380 該当番号 BJB 6361
硬度
60
伸び(%)
350
引張強度(MPa)
8.8
色調
黒色