アズワン
アズワンの 研究関連用品・実験用必需品
アズワンの 実験研究用素材
アズワンの 実験研究用シリコンゴムシート
ニトリルゴムシート
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
19805258
品番
-
参考基準価格(税別)
¥2,190
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
材質
ニトリルゴム
厚さ(mm)
2
寸法(mm)
500×500
アズワン品番
2-9306-02
規格
JIS K 6380 該当番号 BJB 6361
硬度
60
伸び(%)
350
引張強度(MPa)
8.8
色調
黒色