アズワン
アズワンの 研究関連用品・実験用必需品
アズワンの 実験研究用素材
アズワンの 実験研究用シリコンゴムシート
シリコンゴムシート
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
19805364
品番
-
参考基準価格(税別)
¥7,190
販売価格(税込)
¥7,898
販売価格(税別)
¥
7,180
バスケットに入れる
材質
シリコンゴム
厚さ(mm)
2
寸法(mm)
500×500
アズワン品番
2-9318-02
規格
JIS K 6380 該当番号:GFE 5241、食品衛生法 厚生省告示595号
硬度
50
伸び(%)
300
引張強度(MPa)
7
色調
白色半透明