安全シューズ(防滑/ヒモタイプ)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 19806019 品番 #101A
参考基準価格(税別)¥7,000 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498

耐油性ゴムを使用し縦横無塵の耐滑性能を発揮します。特殊樹脂先芯を採用し、安全性を損なうことなく軽量化を実現しました。4Eラストの採用で、長時間履いても疲れにくくしました。踵部には衝撃吸収に優れたE.V.Aを内蔵し、踵部や膝への負担を軽減します。

ブラック/グレー サイズ(cm)28.5 仕様防滑タイプ 規格JSAA規格:プロテクティブスニーカー型式認定合格品(A種) 標準質量(g/片足)380(26cm代表値) アズワン品番2-9598-13

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンルーム用ウェア類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする