GIKEN(川口技研)
LSミニケース小判座空錠(ミニケースラッチ+小判座セット)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1組
注文コード
19806553
品番
LS-1K13-SG
参考基準価格(税別)
¥2,950
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
LSミニケース錠
タイプ
小判座
仕上
サテンゴールド
適合扉厚(mm)
28~40
バックセット
51mm