DICプラスチック
ヘルメット(アメリカンタイプ・通気孔付)
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
アズワン品番
2-9934-02
2-9934-01
2-9934-02
2-9934-03
色
黄
白
黄
スカイブルー
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
19806834
品番
A-01V-Y
参考基準価格(税別)
¥2,430
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
雨垂れ防止溝付のアメリカンタイプヘルメットです。
色
黄
仕様
ワンタッチあごひも付き
材質
ABS樹脂
質量(g)
345
種類
アメリカン
規格
厚生労働省保護帽検定合格品
機能
ライナー付、通気孔付
アズワン品番
2-9934-02
頭囲(cm)
55.5~61
注意
飛来落下物・墜落時保護兼用