アズワン
アズワンの 分析・環境・測定器具
アズワンの ガス採取/発生
アズワンの 圧力調整器
精密圧力調整器
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
17日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
19806904
品番
BHSN1-He
参考基準価格(税別)
¥87,400
販売価格(税込)
¥95,179
販売価格(税別)
¥
86,526
バスケットに入れる
クリーン洗浄し、組み立てており、分析用標準ガス・理化学機器用圧力調整器です。減圧構造2段式は、1次側圧力の大幅な変動があっても、出口圧力は変動することなく、安定したガス供給が得られます。
接続口径
【入口】0.825°-14山左 袋ナット、【出口】M12×1.0(Φ6ホース継手)
材質(本体)
真鍮
最大流量(L/min)
30
適合ガス
He
減圧方式
2段式
一次側圧力(MPa)
15以下
調整圧力(MPa)
0.1〜0.3
圧力計(MPa)
(入口/出口)25/0.6
流量計(L/min)
3〜30
アズワン品番
3-1661-05