精密圧力調整器

商品レビューを投稿する
24日以内出荷返品不可 24日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 19806929 品番 BHSS-3
参考基準価格(税別)¥163,000 販売価格(税込) ¥164,780
販売価格(税別)
149,800

クリーン洗浄し、組み立てており、分析用標準ガス・理化学機器用圧力調整器です。減圧構造2段式は、1次側圧力の大幅な変動があっても、出口圧力は変動することなく、安定したガス供給が得られます。

接続口径【入口】W22 14山右 袋ナット、【出口】Rc1/4バルブ 最大流量(L/min)100 適合ガスO2・N2・Ar・Air・H2・He 減圧方式2段式 一次側圧力(MPa)15以下 調整圧力(MPa)0.1〜0.3 圧力計(MPa)(入口/出口)25/0.6 アズワン品番3-1661-07

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ガス採取/発生」にはこんなカテゴリがあります

シェアする