アズワン
アズワンの クリーンルーム用ウェア
アズワンの アクセサリ・小物 クリーンルーム
アズピュアPVCクリアバッグ
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
19806956
品番
KCIC-1461
参考基準価格(税別)
¥3,050
販売価格(税込)
¥3,344
販売価格(税別)
¥
3,040
バスケットに入れる
中身の確認が容易なクリアタイプです。
モノタロウではこんなお得な商品も!
透明バッグ ウエストポーチタイプ
モノタロウ
¥
999
¥
1,099
税込
色
クリア
仕様
小物用ポケット付、蛍光反射ライン付
材質
本体/PVC(塩化ビニル樹脂)、肩ひも/ポリエステル100%
寸法(mm)
250×160×60
アズワン品番
3-1737-02