302-12 法令許可票(電気工事業) ユニット 19807016

法令許可票(電気工事業)

(8件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 表示内容登録電気工事業者登録票 注文コード19807016 品番302-12
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥21,350
この商品は表示内容など4種類から選べます 他の種類を見る

建設工事に必要な法令許可内容を掲示する標識です。

寸法(mm)400×500 文字内容登録電気工事業者登録票 仕様アルミ額縁付 トラスコ品番737-2221 材質アルミ板、アルミ額縁 表示内容登録電気工事業者登録票

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19807025
2022-05-25
用途:
事務所に配置
建設業・工事業

とても見やすく、サイズもちょうど良いと思いました。

対象商品:
19807025
2020-11-12
用途:
事務所の入口に掲載
株式会社テイクワン・インターナショナル・コーポレーション 様 (建設業・工事業)

ビス穴もあいていて、油性マジックで書き入れてから外壁にビスで、とめるだけなので、取り回しが楽にできます。

対象商品:
19807025
2020-05-28
用途:
更新の為
ノナカ電器株式会社 様 (卸売・小売業)

安くて、軽くとても良い商品だと思います。これからもよろしくお願いいたします。

対象商品:
19807025
2018-10-29
用途:
これで十分

事業所登録の完了届にどうしても必要なため2枚購入
役場への届けはこれに手書きで十分ですよ

1人が参考にしています
対象商品:
19807007
2018-10-18
用途:
工事看板
株式会社アドバンスト 様

掲示用の穴もあいているのでサッと準備できます。印刷も綺麗で問題ありません。

1人が参考にしています
対象商品:
19807025
2017-03-13
用途:
電工事業の登録用に
KSエンジニアリング 様

登録電気工事業の登録に使用。値段も安いので問題なく使用できました。

1人が参考にしています
対象商品:
19807025
2020-02-29
用途:
法定標識の作成
YCS 様 (建設業・工事業)

安い。年次更新も問題ない。ただかっこ悪い。客が見ないとこならOKか。

対象商品:
19807025
2016-07-25
用途:
電気工事
建設業・工事業

登録電気工事業者に登録したため法定看板として購入しました。
文字はテプラーの24mmで作成し綺麗に出来ました。
早速、事務所に掲示しております。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

JIS安全標識の一般事項
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/jis_safety/
2022-06-09

「作業現場標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする