ユニット
ユニットの 作業現場標識
ユニットの 法令許可票
法令許可票(景観法による認定済)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
19807043
品番
302-15
参考基準価格(税別)
¥970
販売価格(税込)
¥890
販売価格(税別)
¥
809
バスケットに入れる
建設工事に必要な法令許可内容を掲示する標識です。
表示内容
景観法による認定済
取付方式
4隅穴
材質
エコユニボード
仕様
穴4スミ
トラスコ品番
737-5964
寸法(mm)
400×500×1厚
質量(g)
200
エコマーク認定
認定
エコマーク認定番号
7118031