ユニット
ユニットの 作業現場標識
ユニットの 法令許可票
法令許可票(鉄骨製作工場名表示)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
表示内容
鉄骨製作工場名表示・複数工場用
注文コード
19807068
品番
302-17
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,500
この商品は
表示内容
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
建設工事に必要な法令許可内容を掲示する標識です。
表示内容
鉄骨製作工場名表示・複数工場用
取付方式
4隅穴
材質
鉄板(普通山)
仕様
穴4スミ
トラスコ品番
737-5981
寸法(mm)
400×500×0.5厚