ユニット
ユニットの 作業現場標識
ユニットの 法令許可票
表示板取付ベース・フラットパネル専用(法令許可票・取付ベース)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
内容量
1セット
表示内容
薄型許可票2点表示入り(建築基準法による確認済・道路占用使用許可証)
注文コード
19807138
品番
302-42A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥13,800
この商品は
表示内容
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
アルミフレームとプラスチックコーナーで第三者への安全性を高めました。
表示内容
薄型許可票2点表示入り(建築基準法による確認済・道路占用使用許可証)
取付方式
4隅穴
材質
アルミ複合板
仕様
穴4スミ
トラスコ品番
811-5769
セット内容
設置用ピアスビス6個付属
寸法(mm)
455×1080×9厚
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
北海道地方
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
19807138
302-42A
41500403
302-42B
薄型法令許可証表示板パネル(フラットパネル用)
ユニット
1台
¥
13,980
税込
¥
15,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です