ユニット
ユニットの 作業現場標識
ユニットの 法令許可票
表示板取付ベース・フラットパネル専用(法令許可票・取付ベース)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
19807147
品番
302-43
参考基準価格(税別)
¥11,900
販売価格(税込)
¥9,568
販売価格(税別)
¥
8,698
バスケットに入れる
アルミフレームとプラスチックコーナーで第三者への安全性を高めました。
表示内容
薄型許可票2点(白ベースのみ)
取付方式
4隅穴
材質
アルミ複合板
仕様
穴4スミ
トラスコ品番
737-6049
セット内容
設置用ピアスビス6個付属
寸法(mm)
455×1080×9厚
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,400
/
税込
¥
1,540
北海道地方
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません