303-03B 表示板取付ベース ユニット 19807217

表示板取付ベース

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1セット 材質耐水ベニヤ セット内容取付金具4個 トラスコ品番811-5761 注文コード19807217 品番303-03B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥20,000
この商品は材質・セット内容・トラスコ品番など18種類から選べます 他の種類を見る

整然と一括掲示できる取付ベースです。

表示内容許可票4点 材質耐水ベニヤ トラスコ品番811-5761 セット内容取付金具4個 寸法(mm)900×1800×25厚 仕様L字型取付金具
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,200 / 税込 ¥1,320
北海道地方数量1につき ¥1,200 / 税込 ¥1,320
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
19807217 303-03B 41500543 303-03C 法令許可許可票表示板・取付ベース板セット ユニット 法令許可許可票表示板・取付ベース板セット ユニット 1台 16,980 税込18,678 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

JIS安全標識の一般事項
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/jis_safety/
2022-06-09

「立看板/工事看板」にはこんなカテゴリがあります

シェアする