303-13B 表示板取付ベース ユニット 19807305

表示板取付ベース

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1セット 材質耐水ベニヤ セット内容取付金具4個 トラスコ品番811-5756 注文コード19807305 品番303-13B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥30,000
この商品は材質・セット内容・トラスコ品番など18種類から選べます 他の種類を見る

整然と一括掲示できる取付ベースです。

表示内容許可票5点 材質耐水ベニヤ トラスコ品番811-5756 セット内容取付金具4個 寸法(mm)450×2700×25厚 仕様L字型取付金具
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,800 / 税込 ¥1,980
北海道地方数量1につき ¥1,800 / 税込 ¥1,980
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
19807305 303-13B 41500586 303-13C 法令許可許可票表示板・取付ベース板セット ユニット 法令許可許可票表示板・取付ベース板セット ユニット 1台 27,980 税込30,778 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

JIS安全標識の一般事項
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/jis_safety/
2022-06-09

「立看板/工事看板」にはこんなカテゴリがあります

シェアする