※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大和プラスチック
大和プラスチックの プランター・鉢
大和プラスチックの 鉢・プランター・ポット
大和プラスチックの プランター
ワンサイダー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
19807533
品番
S83型
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥22,000
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
上品な質感で高級感のあるシリーズです。
シンプルデザインで植物を引き立て、空間に調和します。
容量(L)
75
色
ホワイト
規格(型)
S83型
用途
グラスファイバー鉢カバー 植木鉢 プランター FRP
寸法A(mm)
830
寸法B(mm)
300
寸法C(mm)
350
注意
※カバー仕様になっております。水抜き穴は開いておりません。
※底穴が必要な場合は、お客様ご自身でご対応ください。(※加工には、電動ドライバーとホールソーが必要です。)
※防水加工は施しておりません。水を張ってのご使用の場合は、しかるべき処置の上、ご使用頂くことをお勧め致します。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません