※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アズワン
アズワンの 研究関連用品・実験用必需品
アズワンの 実験研究用素材
アズワンの 実験研究用シリコンゴムシート
シリコーンスポンジシート(微細セル) 汎用硬度
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
色
赤
寸法(mm)
500×500×10
注文コード
19807753
品番
Si-300-赤-□500-10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥30,000
この商品は
色・寸法
など
30
種類から選べます
他の種類を見る
耐熱性、耐候性に優れています。食品衛生法に適合しています。均一で微細な独立気泡から構成されているため、優れたシール性を発揮します。
材質
シリコーンゴム
仕様
引張強さ変化率-9%、伸長率+5%、硬度変化+3ポイント(測定条件JIS-K6257(180℃×72h))
寸法(mm)
500×500×10
色
赤
タイプ
片面皮付き
規格
食品衛生:厚生省告示第370号に適合
硬度
汎用硬度(タイプE)(測定条件JIS-K6253):皮膜面/30±5、スライス面/25±5
見掛密度(g/cm
3
)
0.5(測定条件JIS-K6767)
アズワン品番
3-2296-05