※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

シリコーンスポンジシート(微細セル) 汎用硬度

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 19807893 品番 汎用硬度 1000×1000×5mm
参考基準価格(税別)¥105,000 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980

耐熱性、耐候性に優れています。食品衛生法に適合しています。均一で微細な独立気泡から構成されているため、優れたシール性を発揮します。

材質シリコーンゴム 仕様引張強さ変化率-9%、伸長率+5%、硬度変化+3ポイント(測定条件JIS-K6257(180℃×72h)) 寸法(mm)1000×1000×5 タイプ両面皮なし 規格食品衛生:厚生省告示第370号に適合 硬度汎用硬度(タイプE)(測定条件JIS-K6253):皮膜面/30±5、スライス面/25±5 見掛密度(g/cm3)0.5(測定条件JIS-K6767) アズワン品番3-2297-09

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする