有機化成肥料

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(1.8kg) 注文コード 19808032 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

サトウキビやトウモロコシなどの植物原料を微生物の力で醗酵させて生産したアミノ酸と米ぬかを配合した有機の栄養が豊富な肥料です。必須アミノ酸(グルタミン酸、ロイシン、リジン)などがうま味を高め、実の生育、根の生育、光合成などを促進します。また生育初期から栄養をすばやく補給する化成肥料を含んでいます。

成分(チッソN-リン酸P-カリK)8-8-8 容量(kg)1.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)225×315×40 名称東商有機入り化成888 肥料の種類指定配合肥料 登録保証指定配合肥料 肥料の名称東商有機入り化成888

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「肥料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする