大和プラスチック
大和プラスチックの プランター・鉢
大和プラスチックの 鉢・プランター・ポット
大和プラスチックの 鉢・ポット
クエンチローポット(プレート付)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
19808102
品番
-
在庫数量:残り2点
参考基準価格(税別)
¥300
販売価格(税込)
¥241
販売価格(税別)
アウトレット
¥269
¥
219
バスケットに入れる
この商品は
12
種類から選べます
他の種類を見る
カラフルなプレート付インテリアポット。
材質
ポリプロピレン
色
アッシュグリーン
号数
4号
用途
ミニ観葉などに
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
100×100×110
注意
※入り数、サイズ、参考価格等の製品詳細は予告無く変更になる場合があります。 お求め前にご確認下さい。
※製品写真はモニターの性格上、実際の色と多少異なる場合があります。予めご了承下さい。