アズワン
アズワンの 研究関連用品・実験用必需品
アズワンの 実験研究用素材
アズワンの 実験研究用樹脂板
帯電防止塩化ビニル板 透明 500×500×3
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
19808155
品番
(透明) 500×500×3
参考基準価格(税別)
¥4,600
販売価格(税込)
¥5,049
販売価格(税別)
¥
4,590
バスケットに入れる
表面処理により静電気防除効果と透明性を兼ね備えています。
材質
硬質PVC(塩化ビニル樹脂)・帯電防止仕様
寸法(mm)
500×500×3
公差
縦・横:±3mm、厚:±0.3mm
表面抵抗率(Ω)
10^6〜10^8Ω/□
アズワン品番
3-2534-01