融雪くん(無塩・凍結防止剤)

(10件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(10kg) 注文コード19808346 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

土壌にやさしい無塩凍結防止。
玄関前や階段、車庫前等のスリップ防止に。(事前散布)

用途翌朝凍結してほしくない場所(玄関回り、階段、駐車場所)への撒布。降雪後の圧雪、アイスバーンを溶かしたい場所への撒布。 材質尿素、金属防錆剤 質量(g)10000

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:662

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38411143
2018-02-20
用途:
雪道
不動産業

自宅の坂道に使っております。今回は、買ってよかったです。

対象商品:
38411134
2016-11-15
用途:
玄関前の凍結防止

まだ、シーズン前なので未使用につき、コメントできませんがリーズナブルで一般家庭向けに向いていると思います。

対象商品:
38411134
2016-01-11
用途:
駐車場の融雪
製造業

塩化カルシウム以外の物の効果に疑問を持っていましたが特に気になることもなく同じように使えました。
金属防錆剤が入っているということで安心して使えます。

対象商品:
08499532
2016-04-05
用途:
日陰道路の融雪

無塩は良いが、塩カルに比べると溶ける速度が遅くて効果の持続時間も短い。

対象商品:
38411143
2015-05-28
用途:
雪対策

とてもいい商品です。冬は商品が品薄なのでいつも夏から秋にかけて購入しています。

対象商品:
38411143
2015-01-12
用途:
駐車場
有限会社こやた園芸 様

まあまあ良い

対象商品:
38411143
2014-02-14
用途:
雪対策
株式会社豊運輸 様 (運輸・通信業)

効果がみれて、一時的対応時に使用可

対象商品:
38411143
2013-01-18
用途:
降雪前に使用して、除雪作業の軽減をする
学校法人白百合学園 様

環境負荷が低いというところに共感しました。

使用する施設が広いため10sの商品があると尚いいです。

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用冬季向け用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする