多肉&エアプランツの活力 ハリ・ツヤうるおい液

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(300mL) 注文コード19808513 品番
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699

無臭で清潔な活力液です。手軽にスプレーして、室内の植物を乾燥から守ります。植物を元気に育てる活力成分と環境改善成分で、葉のつやを良くし健康に育てます。必須ミネラルを主成分とし、栄養成分を豊富に含んでいるので、植物に活力を与えて元気にします。

適合作物多肉植物、エアプランツ 用途多肉植物&エアプランツ用の活力液です。 容量(mL)300 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×63×190

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「肥料・液肥・培養土」にはこんなカテゴリがあります

シェアする